GARANT Diabolo HM-torusfräs HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 12/2,0mm

Article no.: 206421 12/2,0
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
181 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC / R1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Tandantal Z: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h7
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 50 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 12 mm
Skärradie R1 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 38 mm
Friställningsdiameter D1 11 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC 0,05 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 60 HRC 0,075 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,08 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 206421 12/2,0
EAN / GTIN 4069515030717
Manufacturer number 206421 12/2,0
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
150
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 65 HRC
H
80
Stål < 67 HRC
H
65
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.
Specialist för stål upp till 62 HRC. Processäkerhet och längre drifttid tack vare optimerad skärgeometri och modern högpresterande beläggning.
Utan dynamisk stigning.

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all