{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Skär-⌀ DC | 6 mm | |
| Beläggning | TiSiN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | H | |
| Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Spiralvinkel | 50 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 7 mm | |
| Skärradie R1 | 1 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | |
| totallängd L | 57 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC | 0,035 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i stål < 60 HRC | 0,05 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,048 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | röd | |
| Produktslag | Torusfräs |
| Artikkelkode | 206421 6/1,0 | |
| EAN / GTIN | 4069515030601 | |
| Manufacturer number | 206421 6/1,0 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |