{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Vap Tap | |
| gänga | G1/4 | |
| Beläggning | ånganlöpt | |
| Gängtyp | G | |
| Flankvinkel | 55 grad | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 5156 | |
| Skärfasform | C | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D för bottenhål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 1,337 mm | |
| Varvper tum | 19 | |
| Gäng-⌀ | 13,16 mm | |
| totallängd L | 100 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 11,8 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Färgring | grön | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Gängdjup | 39,48 mm | |
| Produktslag | Gängtappar |
| Artikkelkode | 137755 G1/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515002769 | |
| Manufacturer number | 137755 G1/4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |