GARANT Vap Tap maskingängtapp HSS-E, ånganlöpt, G: G3/4

Article no.: 137755 G3/4
New product
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
225 styck i lager

Select article variation and quantity

G Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vap Tap
gänga G3/4
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 5156
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D för bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,814 mm
Varvper tum 14
Gäng-⌀ 26,44 mm
totallängd L 140 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftfyrkant □ 16 mm
Kärnhåls-⌀ 24,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring grön
Antal skär Z 4
Gängdjup 79,32 mm
Produktslag Gängtappar

Identification & Classification

Artikkelkode 137755 G3/4
EAN / GTIN 4069515002790
Manufacturer number 137755 G3/4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
18
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Vap Tap universalgängtapp. Processäkert användbar i många material. Optimerad hals- och spårlängd för förbättrad spånavledning för djupa gängor. Högpresterande HSS-E-verktygsmaterial med högre vanadiumhalt för förbättrad slitstyrka. Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Downloads & documents

From the same series "Vap Tap" View all