HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 1,0-Xmm

Article no.: 122606 1,0-X
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 3 st.
    NOK 1 815,18 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 1 512,65 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC p6 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Utförande: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀-Område 1,00 mm - 1,55 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 L
Utförande 6×D
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 12 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122606 1,0-X
EAN / GTIN 4062406075491
Manufacturer number 122606 1,0-X
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
360
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Spiralspår, med 6 styrningsfaser och invändiga kylkanaler.
Den nya generationens pilotborr med höga prestanda i HPC-området.
Med 140°-spetsvinkel och speciell skärtolerans p6 för optimal borrning av pilothål. Hög rätlinjighet och rundhet i pilothålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Vi rekommenderar pilothål vid djuphålsborrning från och med 16×D, och det är absolut nödvändigt vid djuphålsborrningar från 20×D till 30×D. Pilothålet ökar processäkerheten.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122608.
Form HE: Beställs med nr 122606 + 129100HE.
Leveranstid: 12 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).