Engångshandskar, sats MicroFlex® 93-260, Handskstorlek: 10

Article no.: 094724 10
Set price 50 st. (NOK 8,39 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
683 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Set price 50 st. (incl. VAT)

Availability

  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; Allergikerhudvänlig
  • EN 374: Typ A (JKLOPST)
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MicroFlex®
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Allergikerhudvänlig
EN 374 Typ A (JKLOPST)
Kemikaliebeständighet JKLOPST
EN 388 2000X
Material Neopren, nitril
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374
Hållarmaterial Neopren, nitril
Beläggning Neopren, nitril
Tjocklek 0,2 mm
Längd 285 mm
Innehåll 50
vikt 8,1 g
Färg grön
Tillämpningsområde Precision
Handskstorlek 10
AQL 0,65
Användningsdata Engångs
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Engångshandske
Produktslag Engångshandske

Identification & Classification

Artikkelkode 094724 10
EAN / GTIN 076490453503
Manufacturer number 93-260/9.5-10
Manufacturer/responsible person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beskrivelse

Utförande:

Engångshandskar, sats, i dispenser. Kategori III. Puderfri.
MicroFlex® 93-260. Trelagerskonstruktion för bra kemikalieskydd, inklusive syror, lösningsmedel och baser. Strukturerade fingertoppar. Lång krage och lågt AQL-värde på 0,65 (EN 374-2) för tillförlitligt skydd mot farliga ämnen.

Norm:

EN 374;skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374