ALUTITAN hänglås olika låsegenskaper 50 mm

Article no.: 085868 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Höljes-⌀ 50 mm
bygel-⌀ 8 mm
husets material Aluminium
Material bygel Stål
Lås olika låsegenskaper
låssystemanpassad no
Härdad bygel yes
Bygel dubbelt låst yes
Låssystem rostfritt låssystem
Antal lås 1
Antal nycklar 2
Produktslag Hänglås

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085868 50
EAN / GTIN 4003482361009
Manufacturer number 770 50

Beskrivelse

Utförande:

Massiv aluminiumstomme, rostfritt låssystem, härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.

Funktion:

Olika låsegenskaper innebär att nyckeln bara kan bara öppna och stänga ett lås resp. en cylinder och bara är tillverkad i ett exemplar.

Leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.