{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| ATEX-zon | ingen | |
| strålningsvinkel | 75 grad | |
| ljuseffekt | 2,6 W | |
| ljusflöde | 150 lm - 600 lm | |
| brinntid | 1,5 h | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Belysning | LED-modul | |
| färgtemperatur | 6 000 K | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 2,6 Ah | |
| Batterispänning | 3,7 V | |
| totallängd | 357 mm | |
| Huvud-⌀ | 25 mm | |
| vikt | 220 g | |
| Produktslag | Inspektionslampa |
| Artikkelkode | 081341 465 | |
| EAN / GTIN | 5708997352441 | |
| Manufacturer number | 03.5244 | |
| Manufacturer/responsible person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |