• Ingen pris tilgjengelig

TANGGRIP TNFFA-IQ axialstickhållare förstärkt 54-65 mm

Article no.: 274203 54-65
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TANG-GRIP
Spårbredd w 3 mm
Användning vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 26 mm
totallängd L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funktionshöjd h1 24,8 mm
skafthöjd h5 32 mm
Utkragande längd 26 mm
axiell spårstickning kan göras yes
tillverkarens beteckning TNFFA 54L-3IQ
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274203 54-65
EAN / GTIN 7291075310931
Manufacturer number 2302561

Beskrivelse

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 274422 – 274226.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar
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
    Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen