{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
minimal första insticksdiameter D1 | 35 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 60 mm | |
Användning | vänster | |
Systemnyckel | ja | |
Spårbredd w | 5 mm; 6 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 30 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 274064 35/60 | |
EAN / GTIN | 4062406094324 |