{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 35 mm | |
| ⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 60 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Llave del sistema | sí | |
| Ancho de tronzado w | 5 mm; 6 mm | |
| Profundidad máxima de corte tmáx. | 30 mm | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
| Número de artículo | 274064 35/60 | |
| EAN / GTIN | 4062406094324 | |
| Número del fabricante | 274064 35/60 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |