{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 35 mm | |
| Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 60 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Rendszerkulcs | igen | |
| Beszúrási szélesség w | 5 mm; 6 mm | |
| Max. fogásmélység tmax | 30 mm | |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |
| Cikkszám | 274064 35/60 | |
| EAN / GTIN | 4062406094324 | |
| Gyártó száma | 274064 35/60 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |