Porte-plaquettes Heavy-Duty pour carottage, gauche, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 35/60mm

Réf.: 274064 35/60
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Clé système: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 35 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 60 mm
Type d'utilisation gauche
Clé système oui
Largeur de gorge w 5 mm; 6 mm
Profondeur coupe max. tmax 30 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 274064 35/60
EAN / GTIN 4062406094324
Réf. fabricant 274064 35/60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l’adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1-3 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.