• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Stomme MK-skaft, med invändig kylning 12

Article no.: 232274 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
10 styck i lager
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: Morsekona
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 8×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 12 mm - 12,5 mm
Effektiv längd L1 111,1 mm
morsekona MK storlek 2
Spännskruvar 232990 TX7
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232274 12
EAN / GTIN 4062406105983

Beskrivelse

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Andra storlekar på förfrågan.
Sänk matningsvärdena f med 5 % och vc–värdena med 10 %.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen