{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 21 mm | |
Längd ⌀ d1 | 75 mm | |
totallängd Ltot | 132 mm | |
⌀ d1 | 8 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 12 mm | |
Vändskärsskruv | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212606 10 | |
EAN / GTIN | 4045197712738 |