Fresa de copia extralarga, Mango cilíndrico, ⌀ D: 10mm

Número de artículo: 212606 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201015
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0120 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango 12 mm
Longitud del mango 57 mm
Diámetro del filo mín. 10 mm
Diámetro del cuerpo 8,8 mm
Diámetro del cuello 11,57 mm
Longitud de filo máx. 5 mm
Longitud de cabeza 75 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Número de cortes, lado frontal 2
Intercambio de herramienta PowerCard
Ejecución del mango Mango cilíndrico
Diámetro vástago 12 mm
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 90 mm
Longitud útil 90 mm
Longitud total 132 mm
Peso 86 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado copiador
Tipo de producto Fresas de punta esférica
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 212606 10
EAN / GTIN 4045197712738
Número del fabricante 212606 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.
Garantiza la máxima precisión en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.
Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el ⌀ activo Dw.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados