{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 10 mm | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Skaftform | Cylindriskt skaft | |
| Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
| Invändig | ja | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| Utkragningslängd L1 | 21 mm | |
| Längd ⌀ d1 | 75 mm | |
| totallängd Ltot | 132 mm | |
| ⌀ d1 | 8 mm | |
| Skaftdiameter Ds h6 | 12 mm | |
| Vändskärsskruv | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produktslag | Kopierfräs |
| Artikelnummer | 212606 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197712738 | |
| Tillverkarens nummer | 212606 10 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |