Hörnfräs 90° 20/3 mm

Article no.: 215177 20/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Utkragningslängd L1 40 mm
totallängd Ltot 150 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär XNEX 040308
Skruvsats förvändskär 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215177 20/3
EAN / GTIN 4062406570033

Beskrivelse

Utförande:

Hörnfrässystemet för steglös skulderfräsning. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en enorm stabilitet med extra stort antal skär - för högsta möjliga produktivitet.

Anmärkning:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 1,2 med klinga nr 674252 storlek 7IP.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar