XNEX 040308 UNI

Article no.: 215199 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  262,09 / st.
  • from 10 st.
    NOK  218,39 / st.
on request
På lager
4 721 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XNEX 040308
Typ UNI
Sort HB735
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Vändskärstjocklek S 3.18 mm
Antal byten/skär 6
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215199 UNI
EAN / GTIN 4062406569938

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla skärmaterial som ger en ytterst hög processäkerhet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare