• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

ER-kompensationspendelhållare VDI 30

Article no.: 319785 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 25
Skaft-⌀ d 30 mm
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 64 mm
Utvändig-⌀ D 68 mm
Radiell kompensation 1 mm
passar för ER-storlek 25
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319785 30
EAN / GTIN 4062406263812

Beskrivelse

Utförande:

Kompensationshållare med ER-spänntångsadaptering. Inställbar radial- och vinkelkompensation. Med invändig kylning.

Användningsdata:

Optimal vid linjeringsfel mellan arbetsstycke och verktyg, t.ex. vid brotschning eller gängskärning (utan kompensation drag/tryck). Användning primärt på svarvar, men lämpligt också för fräsar.