{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M6 | |
BH9 | 19,05 mm | |
H | 14,48 mm | |
B1 | 7,6 mm | |
H1 | 7,2 mm | |
Höjd H2 | 3,8 mm | |
Klämbredd | 19,1 mm | |
Klämväg | 0,6 mm | |
max. åtdragningsmoment | 22,5 Nm | |
Spännkraft | 16 kN | |
Material | Stål | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikkelkode | 370030 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368563609 | |
Manufacturer number | 56060 |