{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 40 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | radiellt | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
bredd vid kanten | 14 mm | |
skivbredd | 16 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för kälsvetsradier | > 8 mm | |
optimerad för material | Aluminium; järnfria metaller | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikkelkode | 566327 125X16 | |
EAN / GTIN | 4007220851975 | |
Manufacturer number | 4007220851975 |