• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slipstjärna, slipnylon 100

Article no.: 555917 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  120,61 / st.
  • from 10 st.
    NOK  100,47 / st.
on request
På lager
159 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Färg brun
rekommenderat varvtal 7 500 min-1
maximalt varvtal: 13 000 min-1
Produktslag Slipstjärna, slipnylon

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 555917 100
EAN / GTIN 4067263290599

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Stjärnformigt placerad slipnylon med gängfäste. Rivhållfast och robust slipnylon som inte fransar vid skärkanterna. 3-skikts.

Användningsdata:

För rengöring, gradning och finisharbeten på svåråtkomliga ställen som exempelvis i hål, invändiga gängor, rör och fördjupningar. Använd spännstift nr 555920.