• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Filskaft av plast 90 mm

Article no.: 519510 90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 193 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 90 mm
passar för fillängd 100 mm - 150 mm
Produktslag Häfte

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Manufacturer number 1200.90

Beskrivelse

Utförande:

Av slagtålig plast med stort upphängningshål.
Behöver inte borras upp, rullar inte undan.

Användningsdata:

För alla verkstads-, precisions- och nyckelfilar.