{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A30Q-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 100 mm | |
skivbredd | 1,6 mm | |
hål-⌀ | 16 mm | |
för materialtjocklek | 7,7 mm - 8 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
Maskin | Vinkelslip | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 15 300 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563500 100 | |
EAN / GTIN | 4045197438577 | |
Manufacturer number | 563500 100 |