HM-cirkelsågblad Ø 355×25,4 mm 60

Article no.: 078237 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal tänder Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Blad-⌀ D 355 mm
hål-⌀ 25,4 mm
passar för 07 8231storlek 9435
lämpligt för material för tunnväggigt material
Antal tänder 60
tandantalet optimerat för materialtjocklek 4−5 mm, galler, alum.
sågbredd B 2,2 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 078237 60
EAN / GTIN 4260052460160
Manufacturer number 600590

Beskrivelse

Utförande:

Hårdmetallbelagt cirkelsågblad för exakta snitt.
  • Arbetssäkerhet: Tunnväggig, vibrationssnål, bullerdämpad.
  • Mycket lång användningstid.
  • Höga skärkvaliteter.
  • Kan efterskärpas fem gånger.
  • Universellt användbar för stål, plast och icke järnmetaller (inte nr 078236).

Anmärkning:

Fler specialsågblad t.ex. för aluminium och rostfritt stål kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-cirkelsågblad Ø 355×25,4 mm 60

HM-cirkelsågblad Ø 355×25,4 mm 60

on request
På lager
10 styck i lager
NOK  2 408,44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
NOK  1 399,32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager
NOK  901,48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager
NOK  1 006,43
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager
NOK  1 621,39
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal tänder 60 60 60 60 60
Blad-⌀ D 355 mm 400 mm 216 mm 250 mm 300 mm
hål-⌀ 25,4 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
passar för 07 8231storlek 9435
sågbredd B 2,2 mm 3,5 mm 2,8 mm 3,2 mm 2,4 mm
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel 2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm 2/7/42 mm 2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm 2/10/60 och 2/11/63 och 2/12/64 och 2/7/42 mm
Produktslag Cirkelsågblad Cirkelsågblad Cirkelsågblad Cirkelsågblad Cirkelsågblad

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen