HM-fräs, obelagd, ⌀ h10 DC: 1mm

Article no.: 201043 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
78 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 26 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,004 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 201043 1
EAN / GTIN 4045197746115
Manufacturer number 201043 1

Användningstabell

Alu
N
170
Alu (kortspånig)
N
125
Alu > 10% Si
N
100
PMMA Akryl
N
170
PE-HD
N
120
PA 66
N
140
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Honeycomb Sandwich
N
170
Cu
N
130
CuZn
N
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Brett spår för obehindrad spånavgång.
Speciell geometri för aluminiumbearbetning.

Användningsdata:

Särskilt för fräsning av aluminium, håltagning och konturfräsning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen