X.LT...ER-D721 GH2 06 mm

Article no.: 221920 06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  210,72 / st.
  • from 10 st.
    NOK  175,62 / st.
on request
På lager
284 styck i lager

Select article variation and quantity

Vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XPLT060308-ER-D721
Vändskärsstorlek 06
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort GH2
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,37 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221920 06
EAN / GTIN 4059782506497
Manufacturer number 6168527

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen