Digital mikrometer HCT IP67 och Bluetooth 0-25 mm

Article no.: 421575 0-25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 226,63 /pcs.
  • NOK 57,18 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 353,02 /pcs.
on request
På lager
130 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 2 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
spindeldelning 1 mm
datautgång Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Utförande spindel härdade och slipade
Sifferhöjd LCD-display 12 mm
Omkoppling relativ-/absolutmätning. yes
Mätteknik digital
Utförande mätyta Hård-metall
förpackning Stabil box
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 421575 0-25
EAN / GTIN 4067263036654

Beskrivelse

Utförande:

Innovativ mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 och 12 mm stora siffror på en skärm med hög kontrast. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Tack vare automatisk avstängning uppnås mycket långa batteritider. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall och fasade. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge.
Kompatibel med den valfria mobilappen HCT (Hoffmann Group Connected tools) (tillgänglig för Android och iOS) och HCT Windows-appen (tillgänglig för Windows). Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2032.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar