{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 53-14 | |
Kemisk bas | anaerobt metakrylat | |
Dynamisk viskositet | 430 mPas - 630 mPas | |
Densitet | 1,1 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
handfast efter | 10 min - 20 min | |
fullhärdat efter | 1 h - 3 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus | |
lämpligt för material | metall | |
för gängtyp | Alla | |
för gängstorlek M upp till | M20 | |
för gängstorlek tum | 3/4 tum | |
Största spaltmått | 0,15 mm | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 8 Nm - 12 Nm | |
Demontering | med specialverktyg | |
Färg | brun | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 10 °C - 25 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikkelkode | 083322 53-14 | |
EAN / GTIN | 8029822036051 | |
Manufacturer number | 53-14-050 |