Gängsäkringsmedel 2GP70 50 ml

Article no.: 088062 50
(NOK 830,88 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
114 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktinformasjon

Technical Data

Kemisk bas Metakrylater
Dynamisk viskositet 300 mPas - 900 mPas
Densitet 1,09 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 5 min - 15 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap tätande; fluorescerande under UV-ljus; oljetolerant
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängsäkringsmedel; Gängtätning; Universellt användbar
för gängstorlek M upp till M20
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 35 Nm - 45 Nm
Demontering kraftig
Färg grön
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 088062 50
EAN / GTIN 4062406423438

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Typ 2GP70 höghållfast. För fastsättning av stagbultar, kul- och rullager som normalt inte ska gå att lossa senare. För högt belastade skruvförband.

Användningsdata:

Låghållfast − kan lätt lossas med normala verktyg. Medelhållfast − kan fortfarande lossas med normala verktyg. Höghållfast − kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.