Hylsa för insex- skruvar, 3/4″ 14 mm HOLEX

Article no.: 644805 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
356 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/4

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 14 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ fästsida 36 mm
Längd 78 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 644805 14
EAN / GTIN 4045197674234

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.