{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | S2305 | |
momentintervall | upp till 12 Nm | |
max skruv-⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
maximalt varvtal: | 750 min-1 | |
Bitshållare | F 6,3 | |
maximal luftförbrukning | 336 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 6,3 mm | |
vikt | 0,9 kg | |
bullernivå | 83 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Längd | 198 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 079161 S2305 | |
EAN / GTIN | 7322590011390 | |
Manufacturer number | 8431025728 |