{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | xtra TT 120H | |
Volym | 14 l | |
enhetens längd | 440 mm | |
enhetens bredd | 340 mm | |
Längd insatskorg | 262 mm | |
Bredd insatskorg | 222 mm | |
rengöringsbredd höjd | 200 mm | |
uppvärmningseffekt | 200 W | |
ultraljudstopprestanda | 800 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
vikt | 11 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 10 l | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikkelkode | 082001 12 | |
EAN / GTIN | 4250004100305 |