{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | GE 710 Plus | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 710 W | |
varvtalsområde | 10 000 min-1 - 30 500 min-1 | |
maximal spännhyls-⌀ | 6 mm | |
vikt | 1,6 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 5,6 m/s2 | |
elektroniskt varvtalsförval | ja | |
Produktslag | Rakslip |
Artikkelkode | 077264 GE710P | |
EAN / GTIN | 4007430212351 | |
Manufacturer number | 600616000 |