Slagborrmaskin SBE780-2

Article no.: 075710 SBE780-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • förpackning: Metabox

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Metabox
tillverkarens beteckning SBE 780-2
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 780 W
maximalt vridmoment 13 Nm; 32 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 680 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 900 min-1
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 3 100 min-1
maximal slagfrekvens 58 900 min-1
borrchuckens spännvidd 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 8 mm; 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 25 mm; 40 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 18 mm
vikt 2,6 kg
kabellängd 4 m
Produktslag Slagborrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 075710 SBE780-2
EAN / GTIN 4007430313454
Manufacturer number 600781500

Beskrivelse

Utförande:

Slagborrning med högt användarskydd.
Slagborrmaskinerna är utrustade med Metabo S-automatic säkerhetskoppling. Om borren blockeras kopplas drivningen omedelbart ifrån mekaniskt, så att rekylvridmomentet mot användaren minimeras.
  • Metabo Marathon-motor med dammskydd för lång livslängd.
  • Spindel med invändig sexkant för skruvmejselbits möjliggör användning utan borrchuck.
  • Vario (V) elektronik för arbete vid materialanpassade varvtal.
  • Inställningshjul för förval av varvtalet.
  • Robust växelhus av aluminiumpressgods för optimal värmeavledning och hållbarhet.
  • Vridbar kolborstbrygga för maximal kapacitet också vid vänstergång, t.ex. för att loss fastnade skruvar.
  • Höger-/vänstergång.
  • Kabelskonande kulgenomföring för optimal rörelsefrihet vid arbetet.