Sladdlös slagborrmaskin utan batteri SB18LTBL

Article no.: 070122 SB18LTBL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Metabox
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning SB 18 LT BL
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 34 Nm
maximalt vridmoment hårt 75 Nm
Tomgångsvarvtal 0 - 2 100
maximal slagfrekvens 31 950 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 38 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
Vikt utan batteri 1,2 kg
typisk användning Strong
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070122 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430302359
Manufacturer number 602316890

Beskrivelse

Utförande:

Sladdlös slagborrmaskin med borstlös motor och tvåväxlad växel.
Välj mellan en komplett uppsättning med 2 batteripaket, laddare och en robust plastlåda eller maskinen utan tillbehör i kartongen om du redan har några batterier. Självklart kan du också köpa batteripaket och laddare separat.
Du får för övrigt 3 års garanti på alla Metabo-batteripaket, oavsett antal laddningscykler.
Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken ger ännu mer komfort vid arbetet.
Alla LT- och LTX-modeller är utrustade med ett slagverk med höga prestanda för maximal borrprestanda i sten och murverk. Pulsdrift i LTX-klass hjälper effektivt med hårt sittande skruvar eller vid borrning på släta ytor.
För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen ”BL”. De har också termiskt överbelastningsskydd som skyddar motorn från överhettning.
  • Sladdlös slagborrmaskin med optimala prestanda för krävande tillämpningar.
  • Högpresterande slagverk för bästa arbetsresultat.
  • Integrerad arbetslampa för att lysa upp arbetsområdet.
  • Med praktisk bälteskrok och bitsdepå, som tillval kan fixas till höger eller vänster.
  • Många märken, ett batterisystem: Denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck och utan batteri, laddare och transportväska.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870073890.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories