{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
tillverkarens beteckning | C12PC-0 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V | |
varvtalsområde | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximal rör-⌀ koppar | 12 mm - 28 mm | |
vikt | 1,5 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
anmärkning | 5 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Röravskärare |
Artikkelkode | 078218 C12PC/0 | |
EAN / GTIN | 4002395236374 | |
Manufacturer number | 4933411920 |