Kabeltrumma helt av plast 25V

Article no.: 081118 25V
(NOK 38,66 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 20
märkspänning 250 V
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H05VV-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel PVC
Material hus Plast
Kabelfärg röd
kabellängd 25 m
Antal uttag 4
Diagnossystem finns nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081118 25V
EAN / GTIN 4003644024810
Manufacturer number K7B25PT

Beskrivelse

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för trummorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Prisvärd HEDI ® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 250 mm.
  • den 3-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.
  • Kan enkelt monteras på vägg.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.