{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Antal ingående batterier | 1 | |
Låstyp | elektroniskt kombinationslås | |
höjd utvändigt | 278 mm | |
bredd utvändigt | 402 mm | |
djup utvändigt | 376 mm | |
höjd invändigt | 209 mm | |
bredd invändigt | 336 mm | |
djup invändigt | 294 mm | |
Innehåll | 20,6 l | |
vikt | 30 kg | |
Produktslag | Värdeskåp |
Artikkelkode | 085802 C310E | |
EAN / GTIN | 4003482411506 | |
Manufacturer number | 41150 |