Möbelvärdeskåp CityLine C310K

Article no.: 085802 C310K
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
5 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Låstyp Högsäkerhetsdubbelaxlås
höjd utvändigt 278 mm
bredd utvändigt 402 mm
djup utvändigt 376 mm
höjd invändigt 209 mm
bredd invändigt 336 mm
djup invändigt 294 mm
Innehåll 20,6 l
vikt 30 kg
Produktslag Värdeskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085802 C310K
EAN / GTIN 4003482411407
Manufacturer number 41140

Beskrivelse

Utförande:

Möbelinbyggnadsvärdeskåp CityLine, säkerhetsklass B enligt VDMA 24992 (1995) med mappdjup A4. Dubbelväggig stomme med dubbelväggig dörr. Brandskyddsmaterial enligt DIN 4102-A1, VdS-kontrollerat, ECB-certifierat EN 1300 klass B.
Kraftig låsning med runda bultar. Uttagbart hyllplan.
Med säkerhets-dubbelaxlås.

Användningsdata:

För vägg- och/eller golvmontering.

Anmärkning:

Fler värdeskåp med olika storlekar och säkerhetsnivåer kan levereras på förfrågan.
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
    Typbeteckning Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen