{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
maximal ⌀ rund | 140 mm | |
maximal längd platt | 2 000 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 12,5 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 12,5 mm | |
dim A | 213 mm | |
dim B | 265 mm | |
dim C | 116 mm | |
dim D | 116 mm | |
dim E | 106 mm | |
dim F | 223 mm | |
dim G | 59 mm | |
maximal bärförmåga platt | 600 kg | |
maximal bärförmåga rund | 300 kg | |
vikt | 20 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 085980 600 | |
EAN / GTIN | 5012095627920 |