{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal ⌀ rund | 300 mm | |
maximal längd platt | 2 250 mm | |
största bredd platt | 1 500 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 30 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 25 mm | |
dim A | 246 mm | |
dim B | 276 mm | |
dim C | 98 mm | |
dim D | 87 mm | |
dim E | 95 mm | |
dim F | 231 mm | |
dim G | 21 mm | |
maximal bärförmåga platt | 600 kg | |
maximal bärförmåga rund | 300 kg | |
vikt | 15 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 382020 600 | |
EAN / GTIN | 4062406257781 |