• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Vakuumhandtag Alu 2

Article no.: 086203 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
150 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

sugkopps-⌀ 120 mm
maximal bärförmåga 60 kg
Produktslag Vakuumhandtag

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Manufacturer number 602.421

Beskrivelse

Utförande:

Veribor® vakuumhandtag av robust aluminium och vakuumgummiskivor med lång livslängd.
Med beprövad hävarmsmekanik.

Användningsdata:

För lyftning av alla material med glatt, ej infettad och gastät yta.

Anmärkning:

Vakuumlyftaren bör inte förvaras i spänt läge, eftersom det kan medföra att skivorna får en varaktig buktning.