Batteridriven LED-stavlampa 220 mm

Article no.: 081564 220
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 673 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 20
ljusflöde 50 lm - 100 lm
brinntid 3 h - 6 h
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
total bredd 30 mm
vikt 61 g
Produktslag Inspektionslampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081564 220
EAN / GTIN 4067263252566

Beskrivelse

Utförande:

Hopfällbara och slimmade batteridrivna LED-arbetslampor med tre belysningsalternativ. Kan genom det slanka utförandet och de båda magneterna användas inom många tillämpningsområden.
  • En spotlight och två huvudljus.
  • Det främre huvudljuset kan dimmas i 2 ljusnivåer.
  • Hopfällbar 180°.
  • Laddningsnivån är alltid synlig genom LED-displayen.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-C-- laddkabel.