{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
hjälmegenskap | Skyddar upp till 150 °C; Skyddar ned till -30°C; Elektrisk isolering; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation | |
Glasbeläggning | kemikaliebeständig | |
Storlek | 53 cm - 61 cm | |
Material hjälmskal | UP-GF fiberglas-polyester | |
vikt | 475 g | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Breddjustering | Vridlås | |
Produktslag | Skyddshjälm |
Artikkelkode | 097807 RED | |
EAN / GTIN | 4017765057435 | |
Manufacturer number | 1204072780 |