Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par, TAEKI5, gul CE 454X 10

Article no.: 094610 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 par
  • Order steps: 10 par
on request
På lager
402 styck i lager
  • Norm: EN 407

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Silikonfri; DMF-fri; Förstärkt tumgrepp; Flamresistens nivå X
EN 388 3X42C
EN 407 X2XXXX
Kontaktvärme upp till 250 °C
Hållarmaterial Taeki
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Färg gul
Användningsdata Flergångs
Innehåll 10
Handskstorlek 10
Resår no
användningsområde Allround
Värmeskydd Mycket god
Värmeskydd upp till 250 °C
Köldskydd Saknas
Fingertoppskänsla Måttlig
Våtgrepp Saknas
Oljegrepp Saknas
DMF-fri yes
silikonfri yes
Passform God
CE 2541
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Punkteringshållfasthet 2
EN 388 Skärhållfasthet 5
EN 388 Rivhållfasthet 4
EN 407 B: Kontaktvärme (kontakttemperatur vid tidsgränsvärdet > 15 s) 250
Norm EN 407
Andningsförmåga Mycket god
vikt 43,8 g
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Värmeskyddshandskar
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094610 10
EAN / GTIN 4059904104907
Manufacturer number 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ

Beskrivelse

Utförande:

TAEKI 6750. Obelagd skär- och värmeskyddshandske med förstärkt tumgrepp. Kontaktvärmeskydd upp till ca 250 °C (maximalt 15 sekunder) tack vare specialtråd. Kraftigt utförande med bra fingertoppskänsla.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.