ESD T-shirt CONDUCTEX® Cotton Knit L

Article no.: 091640 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Tygsammansättning: 95% bomull; 5 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CONDUCTEX®
Kön Unisex
Tygsammansättning 95% bomull; 5 % carbon
Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Färg silvergrå
Unisex-storlek L
Produktslag T-shirt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091640 L
EAN / GTIN 4050274197049
Manufacturer number 08010 86002 000 50-L

Beskrivelse

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD T-short stickad av bekvämt CONDUCTEX® Cotton Knit-material. Tillförlitlig avledningsförmåga och högklassigt detaljutförande. Mycket bra passform.
  • Bekväm halsvidd.
  • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Storlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen