Vagn, fast handtag KF2

Article no.: 919805 KF2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ KF2
höjd 860 mm
Bredd 890 mm
Djup 500 mm
lastplanens bredd 600 mm
lastplanets djup 500 mm
undre lastplanets höjd 195 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
lyftförmåga 250 kg
Material hjul TPE
vikt 11 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Vagn, fast handtag

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919805 KF2
EAN / GTIN 4017976011615
Manufacturer number 1161

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålrörskonstruktion. Lastplan av träfiberskiva.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.