{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Trågvolym | 750 l | |
höjd | 680 mm | |
Längd | 1 440 mm | |
Bredd | 1 280 mm | |
Tippkanternas höjd | 495 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 495 mm | |
lyftförmåga | 1 000 kg | |
Användningsområde | för fasta material | |
vikt | 139 kg | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikkelkode | 919955 750 | |
EAN / GTIN | 2050001937452 |